PHOENIX CONTACT - Védőfedél lapos kivitel VS-08-SD-F GT69893 - 1652606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Tömítéssel - Nem
Szín - szürke
Reteszelés módja - nélkül
Védettség (IP), szerelt - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918953034
Sonepar cikkszám
GT69893
Gyártói cikkszám
1652606
Gyártói típuskód
VS-08-SD-F
Forma:
körszelvény
Tömítéssel:
Nem
Szín:
szürke
Reteszelés módja:
nélkül
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Környezeti hőmérséklet:
80-80 °C
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Véglap STS 4-TWIN/L sorkapocshoz