Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 40x40mm tetővel 2m/db GT43798 - 3240189

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa  40x40mm tetővel 2m/db GT43798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - ABS

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356459143

Sonepar cikkszám

GT43798

Gyártói cikkszám

3240189

Gyártói típuskód

CD 40x40

Anyag:

ABS

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

40 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Oldalfal típusa:

perforált

Halogénmentes:

Nem

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

749 mm2

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedéllel:

Nem

Szín:

egyéb

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő lapka 60x11mm zöld