PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 40x80mm tetővel 2m/db SN010585 - 3240311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - kék
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356507912
Sonepar cikkszám
SN010585
Gyártói cikkszám
3240311
Gyártói típuskód
CD 40x80 BU
Magasság:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
kék
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
ABS
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
40 mm
Fedéllel:
Nem
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2071 mm2
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 földelő sork TS sínre cs bek z-s