Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Vezetékcsupaszoló 4-16mm-ig GT85200 - 1212155

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Vezetékcsupaszoló  4-16mm-ig GT85200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 4-16 mm2

  • Hosszúság - 191 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Vezetékvágóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356454414

Sonepar cikkszám

GT85200

Gyártói cikkszám

1212155

Gyártói típuskód

1212155

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

4-16 mm2

Hosszúság:

191 mm

Szigetelt:

Igen

Állítható horonymélység:

Igen

Vezetékvágóval:

Igen

Csupaszítás hossza állítható:

Igen

Csupaszítási tartomány átmérője:

2.4-4.6 mm

Pofák hossza:

7 mm

Fejszélesség:

20 mm

Fej:

48 mm

Spirálbevágás:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 31A 35mm sínre rugós bek narancs