PHOENIX CONTACT - WCC18 JE-LIYCY kábelekhez megfogatás GT66419 - 3240253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 12-18 mm
Max. kábelszám - 1
Bilincs anyaga - acél
Bilincs felülete - egyéb
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356464550
Sonepar cikkszám
GT66419
Gyártói cikkszám
3240253
Gyártói típuskód
WCC18
Befogási tartomány:
12-18 mm
Max. kábelszám:
1
Bilincs anyaga:
acél
Bilincs felülete:
egyéb
Csavar anyaga:
acél
Csavar felülete:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szerelési mód:
profilsín
Halogénmentes:
Igen
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 250V AC/DC 4v érintk 16A