PHOENIX CONTACT - WLAN Ethernet Port Adapter külső RSMA antennacsatlakozással SN016195 - 2701169
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ethernet - Igen
ISDN - Nem
Busz-típus - egyéb
Csatlakozás külső antenna számára - Igen
Frekvencia szalag - 2,4 GHz und 5 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016195
Gyártói cikkszám
2701169
Gyártói típuskód
FL WLAN EPA RSMA
Ethernet:
Igen
ISDN:
Nem
Busz-típus:
egyéb
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
Frekvencia szalag:
2,4 GHz und 5 GHz
Frekvencia:
2.402-5.25 GHz
Kódolás:
egyéb
Magasság:
91 mm
Szélesség:
66 mm
Mélység:
34 mm
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé dugaszolható 2db váltó ér 230VAC