Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Phoenix Mecano - Sorkapocs 4mm2 32A TS32/35 sínre csav bek beige G09898 - 41001.2

MásolásMásolás
Phoenix Mecano - Sorkapocs    4mm2 32A TS32/35 sínre csav bek beige G09898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Névleges áram In - 32 A

  • Névleges feszültség - 800 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09898

Gyártói cikkszám

41001.2

Gyártói típuskód

SR 4

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

800 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szélesség:

48 mm

Magasság:

47 mm

Mélység:

6 mm

Szín:

bézs

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS32/35 sínre csav bek beige