Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé 24VAC/DC 2N/O GT95940 - 774607

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé 24VAC/DC 2N/O GT95940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95940

Gyártói cikkszám

774607

Gyártói típuskód

PNOZ X2.2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

121 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VAC/DC 2N/O