Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé 24VDC 3z+2ny GT20622 - 777760

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé  24VDC 3z+2ny GT20622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • Kezdő bemenettel - Igen

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20622

Gyártói cikkszám

777760

Gyártói típuskód

PNOZ X8P 24V DC

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Igen

Kezdő bemenettel:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

101 mm

Mélység:

121 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC 3z+2ny