Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé 24VDC GT30472 - 474590

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé 24VDC GT30472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Kezdő bemenettel - Igen

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046548016093

Sonepar cikkszám

GT30472

Gyártói cikkszám

474590

Gyártói típuskód

PNOZ 5 24VDC

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

110 mm

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC