PILZ - Biztonsági relé 24VDC SN003408 - 750104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003408
Gyártói cikkszám
750104
Gyártói típuskód
PNOZS4
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
120 mm