PILZ - Biztonsági relé IP65 SN128203 - 524120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Házforma/háztípus - Quader
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128203
Gyártói cikkszám
524120
Gyártói típuskód
PSEN 1.1p-20/8mm/1 switch
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Házforma/háztípus:
Quader
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
2
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Ház anyaga:
műanyag
Működtetés módja:
mágnes
Szenzor hossza:
13 mm
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
INTERBUS-Safety
Védettség:
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Névleges tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Szenzor szélessége:
26 mm
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Szenzor magassága:
36 mm
Házbevonat:
bevonat nélkül
Biztosított kapcsolási távolság KI:
26 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
8 mm
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0.5 mA
Környezeti hőmérséklet:
-10-70 °C
Min. kimeneti áram:
0 mA
Feszültség fajtája:
DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem