PILZ - Biztonsági relé IP67 GT95227 - 506401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Házforma/háztípus - Quader
Kapcsolási távolság - 3 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Robbanásvédelmi kategória porra - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95227
Gyártói cikkszám
506401
Gyártói típuskód
PSEN ma2.1p-11
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Házforma/háztípus:
Quader
Kapcsolási távolság:
3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Működtetés módja:
mágnes
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség:
IP67
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Névleges tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor magassága:
45 mm
Biztosított kapcsolási távolság KI:
19 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
3 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0.01 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem