PILZ - Biztonsági relé IP67 GT95228 - 506400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma - 2
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma - 0
Működtetés módja - mágnes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95228
Gyártói cikkszám
506400
Gyártói típuskód
PSEN ma2 1-10
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
mágnes
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor magassága:
42.8 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Biztosított kapcsolási távolság KI:
19 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
3 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0.01 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Névleges tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolási távolság:
3 mm
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség:
IP67