Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PILZ - Biztonsági relé kétkezes indító 230VAC GT47037 - 774438

MásolásMásolás
PILZ - Biztonsági relé kétkezes indító 230VAC GT47037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - váltó (NO/NC)

  • Kezdő bemenettel - Nem

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47037

Gyártói cikkszám

774438

Gyártói típuskód

P2HZ X1(230 VAC)

Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:

váltó (NO/NC)

Kezdő bemenettel:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:

Typ III C

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

121 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Relék ; Biztonsági relé kétkezes kapcsolóhoz ; Biztonsági relé kétkezes indító 230VAC