PILZ - PROGRAMOZÓ SZOFTVER licensse GT93566 - SR2SFT01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv) - Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93566
Gyártói cikkszám
SR2SFT01
Gyártói típuskód
773010B
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Igen
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Integrált diagnózisfunkció:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Nem
Integrált vetítési funkció:
Nem
Integrált adatmegragadási funkció:
Nem
Integrált kommunikációs funkció:
Nem
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Nem
Integrált szimulációfunkció:
Nem
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Nem
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen