PIPELIFE - Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 16mm-s GT85112 - RP16X2-200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - alumínium
Külső átmérő - 16 mm
Névleges átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85112
Gyártói cikkszám
RP16X2-200
Gyártói típuskód
RP16X2-200
Anyag:
alumínium
Külső átmérő:
16 mm
Névleges átmérő:
16 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 16mm-s