PIPELIFE - Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 18mm-s szigetelt GT85118 - RP18X2-50-IS-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 18 mm
Külső átmérő - 18 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85118
Gyártói cikkszám
RP18X2-50-IS-B
Gyártói típuskód
RP18X2-50-IS-B
Névleges átmérő:
18 mm
Külső átmérő:
18 mm
Anyag:
alumínium
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Alumínium betétes ötrétegű fűtés cső 18mm-s szigetelt