PIPELIFE - Gipszkarton fűtő-hűtő panel 15mm 200X120 SN117501 - WH-GR151/1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 120 mm
Szélesség - 200 mm
Vastagság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117501
Gyártói cikkszám
WH-GR151/1
Gyártói típuskód
WH-GR151/1
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
200 mm
Vastagság:
15 mm
Gipszkarton fűtő-hűtő panel 15mm 200X120