PIPELIFE - Gipszkarton fűtő-hűtő panel 15mm 200X60 SN117503 - WH-GR151/2H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 60 mm
Szélesség - 200 mm
Vastagság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117503
Gyártói cikkszám
WH-GR151/2H
Gyártói típuskód
WH-GR151/2H
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
200 mm
Vastagság:
15 mm
Gipszkarton fűtő-hűtő panel 15mm 200X60