Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Ivóvíz cső PE100 110x6,6mm 10bar (c=1,25) SN089006 - 100VSDR17110EN100K

MásolásMásolás
PIPELIFE - Ivóvíz cső PE100 110x6,6mm 10bar (c=1,25) SN089006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 110 mm

  • Külső átmérő - 110 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089006

Gyártói cikkszám

100VSDR17110EN100K

Gyártói típuskód

PE100 IVÓVIZCSÖ 110X6.6MM tekercs

Névleges átmérő:

110 mm

Külső átmérő:

110 mm

Anyag:

egyéb

Védőcső rendszerek - Ivóvíz cső PE100 110x6,6mm 10bar (c=1,25)