Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Ivóvíz cső PE100 160x9,5mm 10bar (c=1,25) SN082771 - 100VSDR17160EN6K

MásolásMásolás
PIPELIFE - Ivóvíz cső PE100 160x9,5mm 10bar (c=1,25) SN082771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 160 mm

  • Külső átmérő - 160 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082771

Gyártói cikkszám

100VSDR17160EN6K

Gyártói típuskód

PE100 IVÓVIZCSÖ 160X9.5MM

Névleges átmérő:

160 mm

Külső átmérő:

160 mm

Anyag:

egyéb

Melegvízkészítő berendezések ; Zuhanyrúd/-cső ; Ivóvíz cső PE100 160x9,5mm 10bar (c=1,25)