Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Ivóvíz cső PE80V160x9,1mm 10bar (c=1,25) GT74068 - 80VSDR17616012K

MásolásMásolás
PIPELIFE - Ivóvíz cső PE80V160x9,1mm 10bar (c=1,25) GT74068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 160 mm

  • Anyag - egyéb

  • Külső átmérő - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74068

Gyártói cikkszám

80VSDR17616012K

Gyártói típuskód

PE80V 160X9,1MM

Névleges átmérő:

160 mm

Anyag:

egyéb

Külső átmérő:

160 mm

Melegvízkészítő berendezések ; Zuhanyrúd/-cső ; Ivóvíz cső PE80V160x9,1mm 10bar (c=1,25)