Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PIPELIFE - Mü I D25mm védőcső 2.5m/szál 50m/bund G25195 - PEP25/2.5MMU.I

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mü I D25mm védőcső 2.5m/szál 50m/bund G25195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25195

Gyártói cikkszám

PEP25/2.5MMU.I

Gyártói típuskód

PEP25/2.5MMU.I

Névleges átmérő:

25 mm

Anyag:

PVC

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I D25mm védőcső 2.5m