Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PIPELIFE - Mü I D40mm védőcső 2.5m/szál 25m/bund G25197 - PEP40/2.5MMU.I

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mü I D40mm védőcső 2.5m/szál 25m/bund G25197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25197

Gyártói cikkszám

PEP40/2.5MMU.I

Gyártói típuskód

PEP40/2.5MMU.I

Névleges átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

40 mm

Anyag:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I D40mm védőcső 2.5m