Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű I-II 32 karmantyú, szürke TRM, TRL-hez 007861 - TML32

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű I-II 32 karmantyú, szürke TRM, TRL-hez 007861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - poliolefin

  • Felület - kezeletlen

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

007861

Gyártói cikkszám

TML32

Gyártói típuskód

TML32

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliolefin

Felület:

kezeletlen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szín:

szürke

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 32mm szürke TRM, TRL-hez