PIPELIFE - Mű II 16(14,0)mm cső szürke import GT39070 - TRL16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Külső átmérő - 16 mm
Szín - szürke
Belül sima - Igen
UV-fény álló - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39070
Gyártói cikkszám
TRL16
Gyártói típuskód
TRL16
Anyag:
PVC
Külső átmérő:
16 mm
Szín:
szürke
Belül sima:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Húzószilárdság:
320 N
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; %Mü II 16(14,0)mm cső szürke import