PIPELIFE - Mű II 16 védőcső tokos szürke TRL16 3m/szál 111 m/köteg 006569 - PEP16/3MMU.IIT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 16 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 14 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
111 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
006569
Gyártói cikkszám
PEP16/3MMU.IIT
Gyártói típuskód
TRL16/3m
Külső átmérő:
16 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
14 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Tűzálló változat:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Méterjelöléssel:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 16(14,0)mm cső szürke