PIPELIFE - Mű III 11 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg G25176 - PEP11/2.5MMUIIIO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 12.1 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 11 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25176
Gyártói cikkszám
PEP11/2.5MMUIIIO
Gyártói típuskód
11/2.5M MÜIII
Külső átmérő:
12.1 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
11 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Tűzálló változat:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Méterjelöléssel:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 11 védőcső 2,5m