Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű III 29 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg G25183 - PEP29/2.5MMUIII

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű III 29 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg G25183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Tűzálló változat - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Hüvellyel - Igen

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25183

Gyártói cikkszám

PEP29/2.5MMUIII

Gyártói típuskód

29/2.5M MÜIII

Anyag:

PVC

Tűzálló változat:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Belső átmérő:

29 mm

Külső átmérő:

30.8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Méterjelöléssel:

Nem

Szín:

szürke

Mű III 29 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg