Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű III 36 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg G25184 - PEP36/2.5MMUIII

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű III 36 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg G25184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 38.2 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 36 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25184

Gyártói cikkszám

PEP36/2.5MMUIII

Gyártói típuskód

36/2.5M MÜIII

Külső átmérő:

38.2 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

36 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Tűzálló változat:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Méterjelöléssel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 36 védőcső 2,5m