PIPELIFE - RAGASZTÓS KÖNYÖK 90Fokos, D20, NY020/6M16B NYOMÓCSŐHÖZ GT63811 - W1-020KONYOKP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Kivitel - bepattanó
Átmérő - 20 mm
Sugár - 45 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
140 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63811
Gyártói cikkszám
W1-020KONYOKP
Gyártói típuskód
W1-020KONYOKP
Anyag:
műanyag
Kivitel:
bepattanó
Átmérő:
20 mm
Sugár:
45 mm
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; RAGASZTÓS KÖNYÖK 90Fokos, D20, NY020/6M16B NYOMÓCSŐHÖZ