Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Védő-nyomócső 50X3.0mm 10 bar nyomás SN091778 - 100VSDR17050EN100K

MásolásMásolás
PIPELIFE - Védő-nyomócső 50X3.0mm 10 bar nyomás SN091778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Anyag - egyéb

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091778

Gyártói cikkszám

100VSDR17050EN100K

Gyártói típuskód

KPE 50

Névleges átmérő:

50 mm

Anyag:

egyéb

Külső átmérő:

50 mm

Védő-nyomócső 50X3.0mm 10 bar nyomás