PIPELIFE - Védőcső bordázott falú 300 6m/szál SN109351 - PPKDEM300/6MSN10ID
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 300 mm
Anyag - polipropilén
Külső átmérő - 300 mm
Belül sima - Igen
Kívül sima - Nem
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109351
Gyártói cikkszám
PPKDEM300/6MSN10ID
Gyártói típuskód
PPKDEM300/6MSN10ID
Névleges átmérő:
300 mm
Anyag:
polipropilén
Külső átmérő:
300 mm
Belül sima:
Igen
Kívül sima:
Nem
Védőcső bordázott falú 300 6m/szál