PIPELIFE - Védőcső hajlékony MÜ-I 25 narancs 100m/tek SN007929 - PEP25BETON100M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hajlítási sugár, statikus - 120 mm
Külső átmérő - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Szín - narancs
Belül sima - Igen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007929
Gyártói cikkszám
PEP25BETON100M
Gyártói típuskód
PEP25BETON100M
Hajlítási sugár, statikus:
120 mm
Külső átmérő:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Szín:
narancs
Belül sima:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Igen
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 25 narancs 100m