Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/4x25mm2) kék HLAK SN058025 - 2080179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 32.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058025
Gyártói cikkszám
2080179
Gyártói típuskód
HLAK35-1/4M2
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
32.9 mm
Mélység:
42.9 mm
Magasság:
55 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Pollmann ; Sorkapocs főv. leágazó 2x35/4x25 1 tagú kék