Pollmann - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/6x25mm2) kék HLAK SN013041 - 2080184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 42.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013041
Gyártói cikkszám
2080184
Gyártói típuskód
HLAK 35-1/6 M2 KÉK
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
42.4 mm
Mélység:
42.9 mm
Magasság:
55 mm
Sorkapcsok ; Pollmann ; Sorkapocs 35mm2 1P. 6kimenet TS sínre csav bek KÉK