Pollmann - PE/N sín 7x16mm2 szigetelt szürke SN122663 - 2020268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-16 mm2
Névleges áram In - 63 A
Névleges feszültség - 690 V
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Pólusszám - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122663
Gyártói cikkszám
2020268
Gyártói típuskód
A7-F2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-16 mm2
Névleges áram In:
63 A
Névleges feszültség:
690 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Pólusszám:
7
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
szürke
Szélesség:
59.3 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
PE/N sín 7x16mm2 szigetelt szürke