Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Pollmann - Soroló sín 19mod 3fázisú 16m2 63A fésűs GT09001 - 221 33 01

MásolásMásolás
Pollmann - Soroló sín 19mod 3fázisú 16m2 63A fésűs GT09001

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

  • Alkalmas N-vezetékes készülékekhez - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09001

Gyártói cikkszám

221 33 01

Gyártói típuskód

G-32-1000/10C

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 19mod 3fázisú 16m2 63A fésűs