Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

POLO - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csa GT17764 - 12001502

MásolásMásolás
POLO - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csa GT17764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17764

Gyártói cikkszám

12001502

Gyártói típuskód

OPTIMA 12001502

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csa