POPP - Reflektor Design hal. spot+mozg.érz. 2x75W G9 IP44 ezüst GT40243 - 757449
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - ezüst
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Lámpateljesítmény - 75-75 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40243
Gyártói cikkszám
757449
Gyártói típuskód
757449
Védettség:
IP44
Ház színe:
ezüst
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Lámpateljesítmény:
75-75 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor Design hal. spot+mozg.érz. 2x75W G9 IP44 ezüst