Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Power Bizt tech - Akkumulátor 12V 4,2Ah 90x70x98 SN001982 - SLA 4.2 Ah

MásolásMásolás
Power Bizt tech - Akkumulátor 12V  4,2Ah 90x70x98 SN001982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001982

Gyártói cikkszám

SLA 4.2 Ah

Gyártói típuskód

Seal Lead Acid 4.2 Ah

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 4,2Ah 90x70x98