Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRELUX - Fcsőarm 1x36W szabadons menny IP65 EVG G39860 - PS760136EVG

MásolásMásolás
PRELUX - Fcsőarm 1x36W szabadons menny IP65 EVG G39860

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Hosszúság - 1270 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Szélesség - 65 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39860

Gyártói cikkszám

PS760136EVG

Gyártói típuskód

PS760136EVG

Védettség:

IP65

Hosszúság:

1270 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Szélesség:

65 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Foglalat:

G13

Működtető:

EVG

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

115 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x36W szabadons menny IP65 EVG