PUK - Horg kábeltálca 60x300mm GT81366 - RG 60-30S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81366
Gyártói cikkszám
RG 60-30S
Gyártói típuskód
RG 60-30S
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 7x 1 Vezérlőkábel 300/500V 7x 1 mm2