PUK - Horg kábeltálca fali tartó 80x120 GT81368 - KWF 010S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 120 mm
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81368
Gyártói cikkszám
KWF 010S
Gyártói típuskód
KWF 010S
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
120 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; BENEDIKT&JAGER Gmbh ; Mágnesk 230VAC 11kW/24A