Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Állólámpa 18W LED-es 5W-os olvasókarral króm Aaron SN020903 - 4162

MásolásMásolás
Rábalux - Állólámpa 18W LED-es 5W-os olvasókarral króm Aaron SN020903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 1800 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 58

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250341620

Sonepar cikkszám

SN020903

Gyártói cikkszám

4162

Gyártói típuskód

4162

Effektív fényáram:

1800 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

58

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

23-23 W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 18W LED-es 5W-os olvasókarral króm Aaron