Rábalux - Asztali LED lpt 3.6W (36x0.1W) 5500K fekete ezüst Robin GT77366 - 4272
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - talp
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250342726
Sonepar cikkszám
GT77366
Gyártói cikkszám
4272
Gyártói típuskód
4272
Szerelési mód:
talp
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 2x 60W E27 arany Trinity