Rábalux - Bútorvilágító 10W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 GT44617 - 2306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 630 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323060
Sonepar cikkszám
GT44617
Gyártói cikkszám
2306
Gyártói típuskód
2306
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
630 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Szélesség:
395 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 10W fcsöves kapcsolóval +ff