Rábalux - Bútorvilágító 15W fcsöves +2Xdugalj +ff GT03904 - 2322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323220
Sonepar cikkszám
GT03904
Gyártói cikkszám
2322
Gyártói típuskód
2322
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
60 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 15W fcsöves +2Xdugalj +ff