Rábalux - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval +ff GT12947 - 2303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - G13
Anyag - fém/műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323039
Sonepar cikkszám
GT12947
Gyártói cikkszám
2303
Gyártói típuskód
2303
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
G13
Anyag:
fém/műanyag
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP20
Lámpa-védőkosárral:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Rendszer teljesítmény:
18 W
Effektív fényáram:
1380 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Szélesség:
655 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Hosszúság:
70 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem